| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467704-BP Herst.-Nr.: 70824 EAN/GTIN: 4011150708247 |
| |
|
| | |
| Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70824 HX Flashlight
Funkgong-Set HX Flashlight weiß
Funkreichweite bis 200 m Mit Blitzlichtfunktion
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. Geeignet für den Anschluss an vorhandene Klingelanlage. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 140 x 90 x 40 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Weitere technische Daten: Sender IP55 · Betriebsspannung: Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Baby-Batterie.
Lieferumfang: Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Heidemann | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 200 m | Melodien (Anzahl): | 8 | Abmessungen Empfänger: | 140 x 90 x 40 mm | Abmessungen Sender: | 34 x 96 x 20 mm | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Lautstärke: | 90 dBA | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, 4011150708247, Heidemann, 70824, HX Flashlight, Flash |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,03* | € 39,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,47* | € 39,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,62* | € 57,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,16* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|