| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2772955 Herst.-Nr.: 70373 EAN/GTIN: 4011150703730 |
| |
|
| | |
| Übersicht Funk-Bewegungsmelder HX
Funkreichweite bis 100 m Erfassungsweite bis 10 m IP55
Sobald der Funk-Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich eine Bewegung registriert, sendet er einen Impuls an den Funkempfänger, welcher daraufhin ertönt. Die grüne LED-Funktionsleuchte auf der Vorderseite des Funk-Bewegungsmelders leuchtet für kurze Zeit.
Technische Daten: Betriebsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon Batterie Erfassungswinkel: 110° horizontal/ 20° vertikal Farbe: Weiß Frequenz: 433 MHz Funk-Türklingel-Komponente: Bewegungsmelder Funk-Türklingel-Typ (Kategorisierung): Funkklingel Kodiermöglichkeit: selbstlernend Melodien (Anzahl): 8 Produktabmessung, Breite: 70 mm Produktabmessung, Höhe: 100 mm Produktabmessung, Tiefe: 40 mm Reichweite max. (im Freifeld): 100 m Weitere technische Daten: Gesamttiefe inkl. Wandhalterung: 80 mm
Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder inkl. Wandhalterung und Anleitung.
Hinweis: Für den Betrieb werden 2x 1,5 V LR6/Mignon-Batterien (Best.-Nr. 652502) benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. ""Freifeld-Reichweite"" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Funkmodul Bewegungsmelder, funkgong heidemann, automatik schalter, 70373, heidemann, funkklingel, bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,62* | € 39,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,29* | € 39,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,54* | € 68,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|