Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56168 I/O-Modul Anzahl digitale Ausgänge: 16 Anzahl digitale Eingänge: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y925632
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56168
EAN/GTIN:
     4048879049245
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
117 mm
Länge:
47 mm
Breite:
56 mm
Anzahl digitale Ausgänge:
16
Herst.-Teilenr.:
56168
Typ:
56168
Zustands-LEDs:
1
Kontroll-LEDs:
Ja
Montageart (Details):
schnappbar auf Tragschiene
Anzahl digitale Eingänge:
16
Produkt-Art:
I/O-Modul
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,08*
€ 211,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 217,11*
Frei Haus
ab € 222,48*
€ 243,58*
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 245,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,33*
€ 248,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.