Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Feuchte-Sensor 1 St. SHT21 Messbereich: 0, -40 - 100, +125% rF, °C (L x B x H) 3 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y923691
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-100707-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Feuchtesensor SHT21 kommt aus der SHT2x Serie, die den Industriestandard neu definierte und bereits millionenfach eingesetzt wurde. Durch die Vergiessung zu kompakten DFN-Bauteilen wird der Feuchtesensor zudem vor äusseren Einflüsssen geschützt, was wiederum eine exzellente Langzeitstabilität gewährleistet.
Features:
Standard Ausführung, ±2% rF Genauigkeit
Digital-Ausgang, I²C-Schnittstelle
Geringer Stromverbrauch
Exzellente Langzeitstabilität
Reflow lötbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.1 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3 mm
Hysterese:
1 %
Typ:
SHT21
Betriebsspannung max.:
3 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannungsbereich:
3 V
Ausgänge:
I2C
Produkt-Art:
Feuchte-Sensor
Messbereich (max.):
100 + +125 °C
Messbereich (min.):
0 + -40 °C
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler sensirion, feuchtigkeitssensor, Sensirion, SHT21, 786-5554, feuchtesensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 10,26*
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 10,28*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,46*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 18,73*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.