Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Feuchte-Sensor 1 St. SHT21 Messbereich: 0, -40 - 100, +125 % rF, °C (L x B x H) 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1313581-BP
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-100707-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensirion
1-100707-01
SHT21
786-5554
Sensirion Feuchte-Sensor 1 St. SHT21 Messbereich: 0,-40 - 100,+125 % rF,°C (L x B x H) 3 x 3 x 1.1 mm

Digitaler Feuchte- und Temperatursensor der Serie SHT2x

Standard Ausführung, ±2% rF Genauigkeit
Digital-Ausgang, I²C-Schnittstelle
Geringer Stromverbrauch
Exzellente Langzeitstabilität
Reflow lötbar

Der Feuchtesensor SHT21 kommt aus der SHT2x Serie, die den Industriestandard neu definierte und bereits millionenfach eingesetzt wurde. Durch die Vergiessung zu kompakten DFN-Bauteilen wird der Feuchtesensor zudem vor äusseren Einflüsssen geschützt, was wiederum eine exzellente Langzeitstabilität gewährleistet.

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): I2C · Betriebsspannung (Bereich): 3 V · Betriebsspannung max.: 3 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Hysterese: 1 % · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0,-40 - 100,+125 % rF,°C · Messbereich (max.): 100 % rF,+125 °C · Messbereich (min.): 0 % rF,-40 °C · Produkt-Art: Feuchte-Sensor · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Typ (Hersteller-Typ): SHT21 · Weitere technische Daten: Auflösung: (Feuchte) 12 bit/0.04 % rF, 8 bit/0.7 % rF, (Temperatur) 14 bit/0.01 °C, 12 bit/0.04 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3 x 3 x 1.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Messbereich:
0|ツ| -40 - 100|ツ| +125 % rF|ツ| °C
Marke:
Sensirion
Ausgänge (Sensoren):
I2C
Typ (Hersteller-Typ):
SHT21
Hysterese:
1 %
Messbereich (max.):
100 % | 398.15 %
Messbereich (min.):
0 % | 233.15 %
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung (Bereich):
3 V
Betriebsspannung max.:
3 V
Produkt-Art:
Feuchte-Sensor
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 10,37*
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 10,39*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 15,50*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.