Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur und Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷125°C; DFN6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur und Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷125°C; DFN6
Sensor: Temperatur und Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷125°C; DFN6
Artikel-Nr.:
     2805-SHT21
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-100707-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: SENSIRION
Gehäuse: DFN6
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V DC
Schnittstelle: I2C
Passendes Zubehör: SENSIRION-SF2
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Temperatur und Feuchtigkeit
Herstellerserie: SHT
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 10,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 10,55*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,53*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.