Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56423 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y915012
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56423
EAN/GTIN:
     4048879048910
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
34.5 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
56423
Typ:
56423
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Signalart:
PNP
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Summenstrom (einfache Einspeisung):
250 mA
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,91*
€ 175,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 180,50*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,73*
€ 214,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,46*
€ 254,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.