| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y897962 Herst.-Nr.: SY-4722036 EAN/GTIN: 4064161168777 |
| |
|
| | |
| Perlenförmige Lichterkette mit einer Länge von 5 m und warmweißer Leuchtfarbe. Die Stromversorgung mittels USB ermöglicht einen flexiblen Einsatz wie z.B. im Auto, LKW, zu Hause oder über eine Powerbank auch unterwegs und vieles mehr. Zusätzlich bietet die Lichterkette eine Timerfunktion und wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Features: Für den Inneneinsatz Stromversorgung über USB Mit Fernbedienung Silbernes Kabel Lieferumfang: Lichterkette mit USB + Fernbedienung + CR2025 für Fernbedienung + Handbuch Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Silber | Einsatzbereich: | Innen | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 490 cm | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtete Länge: | 5.4 m | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | Leuchtmodus einstellbar + Timer + dimmbar | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Lampenabstand: | 10 cm | Stromversorgung: | über USB | Anzahl Leuchtmittel: | 50 | Zuleitungslänge: | 50 cm | Lichtstrom Gesamt: | 2 lm | Produkt-Art: | Mini-Lichterkette | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 8,00* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|