Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4722036 Mini-Lichterkette Innen über USB Anzahl Leuchtmittel 50 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 5.4 m Leuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361018-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4722036
EAN/GTIN:
     4064161168777
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Sygonix SY-4722036 Mini-Lichterkette Innen über USB Anzahl Leuchtmittel 50 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 5.4 m Leuchtmodus einstellbar,Timer,dimmbar

Perlenförmige Lichterkette, 5 m, warmweiß, mit Timerfunktion

Für den Inneneinsatz
Stromversorgung über USB
Mit Fernbedienung
Silbernes Kabel

Perlenförmige Lichterkette mit einer Länge von 5 m und warmweißer Leuchtfarbe. Die Stromversorgung mittels USB ermöglicht einen flexiblen Einsatz wie z.B. im Auto, LKW, zu Hause oder über eine Powerbank auch unterwegs und vieles mehr. Zusätzlich bietet die Lichterkette eine Timerfunktion und wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert.

Ausstattung:
Für den Inneneinsatz
USB-LED-Lichterkette
Stromversorgung über USB
Mit Fernbedienung
50x warmweiße Mini-LEDs,
Silbernes Kabel
Ein/Aus, 6-Stunden-Timer, Dimmen, verschiedene Blinkeffekte etc.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 50 · Beleuchtete Länge: 5.4 m · Einsatzbereich: Innen · Kabelfarbe: Silber · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 2 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 490 cm · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Leuchtmodus einstellbar,Timer,dimmbar · Zuleitungslänge: 50 cm

Lieferumfang:
Lichterkette mit USB,Fernbedienung,CR2025 für Fernbedienung,Handbuch

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
490 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
40 cm - 64|ツ|99 cm
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
50
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Leuchtmodus einstellbar | Timer | dimmbar
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
über USB
Zuleitungslänge:
50 cm
Beleuchtete Länge:
5.4 m
Lichtstrom Gesamt:
2 lm
Einsatzbereich:
Innen
Lampenabstand:
10 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mini-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 5m, led-ketten, led lichterkette 50er, Sygonix, SY-4722036, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,87*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.