| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2361018-BP Herst.-Nr.: SY-4722036 EAN/GTIN: 4064161168777 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4722036 Mini-Lichterkette Innen über USB Anzahl Leuchtmittel 50 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 5.4 m Leuchtmodus einstellbar,Timer,dimmbar
Perlenförmige Lichterkette, 5 m, warmweiß, mit Timerfunktion
Für den Inneneinsatz Stromversorgung über USB Mit Fernbedienung Silbernes Kabel
Perlenförmige Lichterkette mit einer Länge von 5 m und warmweißer Leuchtfarbe. Die Stromversorgung mittels USB ermöglicht einen flexiblen Einsatz wie z.B. im Auto, LKW, zu Hause oder über eine Powerbank auch unterwegs und vieles mehr. Zusätzlich bietet die Lichterkette eine Timerfunktion und wird über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert.
Ausstattung: Für den Inneneinsatz USB-LED-Lichterkette Stromversorgung über USB Mit Fernbedienung 50x warmweiße Mini-LEDs, Silbernes Kabel Ein/Aus, 6-Stunden-Timer, Dimmen, verschiedene Blinkeffekte etc.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 50 · Beleuchtete Länge: 5.4 m · Einsatzbereich: Innen · Kabelfarbe: Silber · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 2 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 490 cm · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Leuchtmodus einstellbar,Timer,dimmbar · Zuleitungslänge: 50 cm
Lieferumfang: Lichterkette mit USB,Fernbedienung,CR2025 für Fernbedienung,Handbuch
|
| | |
| | | |
| | | |
| |