Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CUTFOX-ES-1 1139721 Kabelschere 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y894402
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1139721
EAN/GTIN:
     4063151088187
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip
Lieferumfang:
inkl. Gürtelclip
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
155.610 g
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Herst.-Teilenr.:
1139721
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact kabelschere, kabelschere, kabelschere 165mm, Phoenix Contact, CUTFOX-ES-1, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 19,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 20,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 21,06*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.