Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43443 Funkgong Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y892792
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43443
EAN/GTIN:
     4011459434434
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit dem MISTRAL SE06 Funksender werden klassische verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingelanalge modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustüre ändern zu müssen.
Features:
Zur Ansteuerung mit herkömmlichen Klingeltastern
Lieferumfang:
MISTRAL SE06 · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
42 mm
Frequenz:
868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Komponente:
Funkmodul
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 150m, Grothe, Mistral SE06, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,17*
€ 41,28*
€ 5,46*
ab € 30,98*
€ 41,29*
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 41,97*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 42,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,45*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.