Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL Funksender MISTRAL SE06 UP 43443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL Funksender MISTRAL SE06 UP 43443
Grothe MISTRAL Funksender MISTRAL SE06 UP 43443
Artikel-Nr.:
     4981-6351053
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43443
EAN/GTIN:
     4011459434434
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
MISTRAL Funksender UP MISTRAL SE06 Mit dem MINSTRAL SE06 Funksender werden klassiche verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingelanlage modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustür ändern zu müssen. für alle Funkgongs der MISTRAL, ECHO und CALIMA Serien Reichweite 150 m, 868,35 MHz für den Einbau in Schalterdosen und Geräte Technische Daten Funkreichweite:150 m im Freifeld Frequenz:868,35 MHz Geräteart:Sender Farbe:schwarz Funktionskontrolle:LED Spannungsversorgung:12 V DC oder 1 Batterie CR 2450 Betriebstemperatur:-10 bis +50 oC Schutzart:IP20 Verwendung:Nur für den Innenbereich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 41,19*
€ 5,46*
ab € 31,05*
€ 41,21*
€ 3,90*
ab € 31,69*
€ 42,00*
Lager 4981
11
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 42,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,41*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.