Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MISTRAL Funksender UP RW150m 868,35MHz SE06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MISTRAL Funksender UP RW150m 868,35MHz SE06
MISTRAL Funksender UP RW150m 868,35MHz SE06
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-26775207
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43443
EAN/GTIN:
     4011459434434
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

MISTRAL Funksender UP RW150m 868,35MHz SE06

Funksender MISTRAL SE 06 Der Funksender verbindet einen herkömmlichen Klingeltaster mit einem Grothe Funkgong. Somit werden klassisch verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingel-Anlage modernisiert, ohne den Klingel taster an der Haustüre ändern zu
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868,35 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 150m, Funksender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 41,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,05*
€ 41,21*
€ 3,90*
ab € 31,69*
€ 42,00*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 42,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,41*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.