| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y892752 Herst.-Nr.: 43387 EAN/GTIN: 4011459433871 |
| |
|
| | |
| Mit einem Tastendruck die Haustür öffnen. Das MISTRAL FTR steuert einen bereits existierenden Türöffner an. Features: Zum Ansteuern eines Türöffners mittels Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Lieferumfang: MISTRAL FTR · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 21 mm | Höhe: | 40 mm | Breite: | 42 mm | Frequenz: | 868 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Komponente: | Funkmodul | Produkt-Art: | Funk-Türöffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Controller Türöffner, Türöffner-Relais, türöffner 12v grothe, funk gong, funk-gong grothe, Grothe, Mistral FTR, Zweitklinge, Funkglocke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,11* | € 40,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,05* | € 40,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,14* | € 40,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,48* | € 40,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 41,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|