Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR
Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR
Artikel-Nr.:
     6012-16775206
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43387
EAN/GTIN:
     4011459433871
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funk-Türöffner-Relais RW150m 868,35MHz MISTRAL FTR

Funk Türöffner Relais - MISTRAL FTR Das MISTRAL FTR ermöglicht die Steuerung eines vorhandenen Türöffners, durch Verwendung eines MISTRAL Funkklingeltasters kann das MISTRAL FTR drahtlos aus beliebiger Entfernung gesteuert werden. Mit seiner kompakten
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,01 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,99*
€ 40,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 40,08*
€ 5,46*
ab € 29,86*
€ 40,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,48*
€ 40,77*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 41,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.