Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y860811 Herst.-Nr.: 30.3056.10 EAN/GTIN: 4009816027887 |
| |
|
| | |
| Überwachen Sie die Wassertemperatur von Ihrem Becken, Pool, Teich oder Whirlpool doch einfach bequem vom Wohnzimmer aus! Auf dem übersichtlichen Display des Thermometers haben Sie die Wassertemperatur und gleichzeitig noch das Raumklima im Blick. Der Sensor schwimmt im Wasser und misst die Temperatur in 180 mm Messtiefe. Die Solarzelle auf der Oberseite hilft, die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Die Wassertemperatur wird über Funk direkt ins Wohnzimmer übertragen. Das VENICE hat darüber hinaus noch weitere nützliche Funktionen zur Kontrolle der Wassertemperatur; Sie können die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte ablesen und sich mit einem optischen oder akustischen Signal auf das Über- oder Unterschreiten einer einstellbaren Wassertemperatur aufmerksam machen lassen. Bis zu 7 zusätzliche Klimasensoren: Mit den optional erhältlichen Thermo- Hygrosensoren können Sie ganz einfach die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte von bis zu 7 zusätzlichen Sendern empfangen. Überwachen Sie so z.B. die Klimawerte von draußen, im Kinderzimmer oder Weinkeller. Features: Ideal zur Überwachung des Raumklimas Bis zu 7 Thermo-/Hygrosensoren anschließbar Einstellbare Temperaturalarme Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 126 x 116 x 24 mm | Außenluftfeuchte: | 20 - 99 % | Innentemperatur: | 0 bis +60 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 99 % | Max. Reichweite im Freifeld: | 50 m | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Wassertemperatur + Innenluftfeuchte + Innentemperatur | Messbereich Wassertemperatur: | -40 bis +60 °C | Gehäusefarbe: | Anthrazit | Max. Anzahl Sensoren: | 8 | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen | Abm. Sensor: | 220 x 106 x 95 mm | Gewicht (Station): | 160 g | Produkt-Art: | Schwimmbecken-Thermometer | Gewicht (Sender): | 290 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Funk Thermometer, Funkthermometer, Pool-Thermometer, Poolthermometer, funk thermometer tfa dostmann, funk thermometer, TFA Dostmann, VENICE Funk-Pool-Thermometer, Funk-Pool-Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,61* | € 52,19* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,04* | € 52,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,13* | € 90,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,30* | € 97,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,44* | € 102,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|