Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann VENICE Funk-Pool-Thermometer Schwimmbecken-Thermometer Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094806
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.3056.10
EAN/GTIN:
     4009816027887
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
TFA Dostmann VENICE Funk-Pool-Thermometer Schwimmbecken-Thermometer Anthrazit

Ideal zur Überwachung des Raumklimas
Bis zu 7 Thermo-/Hygrosensoren anschließbar
Einstellbare Temperaturalarme

Überwachen Sie die Wassertemperatur von Ihrem Becken, Pool, Teich oder Whirlpool doch einfach bequem vom Wohnzimmer aus! Auf dem übersichtlichen Display des Thermometers haben Sie die Wassertemperatur und gleichzeitig noch das Raumklima im Blick. Der Sensor schwimmt im Wasser und misst die Temperatur in 180 mm Messtiefe. Die Solarzelle auf der Oberseite hilft, die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Die Wassertemperatur wird über Funk direkt ins Wohnzimmer übertragen. Das VENICE hat darüber hinaus noch weitere nützliche Funktionen zur Kontrolle der Wassertemperatur; Sie können die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte ablesen und sich mit einem optischen oder akustischen Signal auf das Über- oder Unterschreiten einer einstellbaren Wassertemperatur aufmerksam machen lassen. Bis zu 7 zusätzliche Klimasensoren: Mit den optional erhältlichen Thermo- Hygrosensoren können Sie ganz einfach die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte von bis zu 7 zusätzlichen Sendern empfangen. Überwachen Sie so z.B. die Klimawerte von draußen, im Kinderzimmer oder Weinkeller.

Abm. Basisstation: 126 x 116 x 24 mm
Innentemperatur: 0 bis +60 °C
Innenluftfeuchte: 20 - 99 %
Außenluftfeuchte: 20 - 99 %
Max. Reichweite im Freifeld: 50 m
Max. Anzahl Sensoren: 8
Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor: 220 x 106 x 95 mm
Gehäusefarbe: Anthrazit
Produkt-Art: Schwimmbecken-Thermometer
Übertragungssignal: Funk 433 MHz
Funktionen: Wassertemperatur + Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Messbereich Wassertemperatur: -40 bis +60 °C
Gewicht (Station): 160 g
Kategorie: Schwimmbecken-Thermometer
Gewicht (Sender): 290 g
Hersteller-Nr.: 30.3056.10
EAN: 4009816027887
Rechneranschlüsse: 4x USB Typ B
Geräteanschlüsse: 1x USB Typ A
Betriebstemperatur: 0 bis 40 ° C
Lagertemperatur: 0 bis 40 ° C

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Funk Thermometer, Funkthermometer, Pool-Thermometer, Poolthermometer, funkthermometer tfa dostmann, funk thermometer, 4009816027887, TFA Dostmann, 30.3056.10, VENICE Funk-Pool-Thermometer, Funk-Pool-Thermometer, Überwachung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,96*
€ 49,79*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 40,11*
€ 52,71*
€ 3,50*
ab € 53,43*
€ 68,91*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 90,87*
Lager 1039
37
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 110,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3208.02
ab € 14,29*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3216.20
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.