Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3208.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3208.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
TFA-Dostmann 30.3208.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31615542
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3208.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
52 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3056.10
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.