Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y858681 Herst.-Nr.: 90503800 EAN/GTIN: 8711500999238 |
| |
|
| | |
| Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird. Weitere Informationen: | | Höhe: | 30.0 mm | Länge: | 22.0 mm | Breite: | 360.0 mm | Ausführung: | Slim | max. Anzahl Lampen: | 2 x | Geeignet für: | Leuchtstofflampen | Leistung (max.): | 35 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | EVG | Dimmbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,52* | € 23,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,81* | € 24,13* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,06* | € 30,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,96* | € 31,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|