Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BURGcam LIGHT 3010 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y844762
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BURGcam LIGHT 3010
EAN/GTIN:
     4003482404102
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die BURGcam Light 3010 wird ganz einfach in Ihr heimisches WLAN eingebunden. Schon haben Sie direkten Zugriff auf die Einstellungen und konfigurieren Kamera- und Lichteinstellungen ganz bequem über die kostenlose secuENTRY KeyApp. Registriert die Kamera eine Bewegung, erfolgt eine Benachrichtigung per Push-Nachricht. Mit einem Blickwinkel von 110 Grad sowie integriertem Mikrofon und Lautsprecher können Sie über Alexa Echo Show oder kompatible Apps z.B. Ablageorte für Pakete vereinbaren, wenn Sie gerade nicht zur Tür kommen können oder unterwegs sind. Des Weiteren sorgt die BURGcam Light 3010 durch Infrarot-Licht auch bei Dunkelheit für gute Bilder. Durch die moderne Optik und das verwendete Aluminium-Material fügt sich die Kamera perfekt in jede bauliche Umgebung ein. Die Kamera ist wassergeschützt und verfügt über die Schutzklasse IP65.
Features:
FullHD (1080p) Videoauflösung
15 W LED-Weißlicht
Gegensprechfunktion
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER BURGcam LIGHT 3010 mit Lampe, Halterung, Kabel, Netzteil, Montagematerial, Bedienungsanleitung,
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
46 mm
Höhe:
215 mm
Breite:
55 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP65
Übertragungsart:
WLAN
Blickwinkel:
120 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit Weißlichtstrahler + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + mit Mikrofon + mit I
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
SD-Karte (bis 128 GB)
Cloud-Anbindung:
Tuya + Hersteller-Spezifisch + Alexa
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
IR-Reichweite (max.):
10 m
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Burg Wächter, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,03*
€ 122,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 137,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.