Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500°C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y843621
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MINI IR 10
EAN/GTIN:
     4016138987140
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Kleines und robustes IR-Thermometer mit Metallgehäuse und Schlüsselanhänger.
Features:
Optik 1:1
Messbereich von -33 bis +500 °C
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
42 g
Temperaturbereich:
-33 - +500 °C °C
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfbatterien (LR44)
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+500 °C
Min. Temperatur:
-33 °C
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
1:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
LR44 Knopfzelle (2x)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 31,83*
1 Tag
565
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,84*
€ 3,50*
ab € 43,86*
€ 56,90*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,97*
€ 60,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.