Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Optical MM-300 Taschen-Mikroskop 120 x Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y829942
Hersteller:
     Carson Optical
Herst.-Nr.:
     MM-300
EAN/GTIN:
     0750668011176
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Carson MM-300 MicroBrite Plus Mikroskop Das MM-300 MicroBrite Plus(TM) von Carson Optical ist ein leistungsfähiges Taschen-Mikroskop mit einer 60 - 120x Vergrößerung. Dieses Mikroskop verfügt über eine eingebaute LED-Beleuchtung. Diese bietet ein helles und klares Bild und das gummierte Okular sorgt für eine bequeme Betrachtung. Durch das extrem leichte und kompakte Design passt es in Ihre Tasche, so dass Sie es überall mit hinnehmen können.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.9 cm
Länge:
5 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
2.5 cm
Gewicht:
710 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Optische Vergrößerung (max.):
120 x
Optische Vergrößerung (min.):
60 x
Beleuchtungsart:
Auflicht
Besonderheiten:
Zoomfunktion
Produkt-Art:
Taschen-Mikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 10,62*
€ 16,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 22,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.