| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y81003 Herst.-Nr.: 710000005 EAN/GTIN: 9010082034160 |
| |
|
| | |
| Elektromechanische Hupe kleiner Bauart · Für universelle akustische Anwendungen · Modell ohne Schalltrichter · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP43 | Gewicht: | 150 g | Typ: | KDH | Serie: | KDH | Lautstärke: | 88 - 92 dB | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gehäusefarbe: | Grau | Geräuschentwicklung (max.): | 92 dB | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Signalhupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,12* | € 55,79* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,38* | € 55,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 44,73* | € 61,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,66* | € 64,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,63* | € 70,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|