Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPRCK210AA086C4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2V 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y807572
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCK210AA086C4
EAN/GTIN:
     8716778929086
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Suchen Sie eine leistungsstarke, aufladbare AA-Batterie? Die Lebensdauer eines GP ReCyko-Akkus in einer Digitalkamera ist fünfmal länger als die einer GP Ultra Alkaline-Batterie. Das macht diesen Akku zum Punktsieger. Aber wie sieht es mit der Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit aus? Ebenfalls hervorragend. Kein Wunder also, dass dieser Akku der Favorit für Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und vieles mehr ist.
Features:
Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Nach 1 Jahr Lagerung noch 80 % Kapazität vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
GPRCK210AA086C4
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 35,35*
1 Tag
43
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 35,36*
6 Tage
43
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,96*
€ 49,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,81*
€ 52,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,2425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.