Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 182661-1 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y805661
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182661-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Lieferumfang:
· Ohne Abdeckung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Kabel-Ø (max.):
17.86 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
28.7 mm
Herst.-Teilenr.:
182661-1
Typ:
182661-1
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
17.86 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 7,4211*
€ 8,4311*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 9,76*
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 9,88*
100
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 9,93*
1
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206036-2
ab € 4,39*
Zubehör
TE Connectivity
206425-1
ab € 4,23*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.