Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14457933 Herst.-Nr.: 182661-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abdeckkappe Grösse 17, Typ=182661-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=17 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 19 g | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 7,3911* | € 8,2811* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,37* | € 9,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,57* | € 9,86* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,96* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|