| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y799411 Herst.-Nr.: 020308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Installationsleitung besitzt einen statischen Schirm zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder stromdurchflossener Leiter in empfindlichen Umgebungen, wie z.B. im EDV-Bereich, in Krankenhäusern, aber auch für die Installation im Wohnungsbau, wenn besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern vorliegt.Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 020308 | Typ: | (N)YM(St)-J | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 9 mm | Besonderheiten: | Geschirmt + Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | (N)YM(St)-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Querschnitt: | 3 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Installationsleitung | Geschirmt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, (N)YM(St)-J, mantelleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,48* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,86* | € 4,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,78* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,45* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|