Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Faber Kabel 020308 Installationsleitung (N)YM(St)-J 3 x 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093554
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     Y799411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
3er Pack Faber Kabel 020308 Installationsleitung (N)YM(St)-J 3 x 1.50mm² Grau Meterware

Faber Kabel 020308 Installationsleitung (N)YM(St)-J 3 x 1.50mm² Grau Meterware 3m

Diese Installationsleitung besitzt einen statischen Schirm zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder stromdurchflossener Leiter in empfindlichen Umgebungen, wie z.B. im EDV-Bereich, in Krankenhäusern, aber auch für die Installation im Wohnungsbau, wenn besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern vorliegt.Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Kategorie: Installationsleitung
Kabeltyp: (N)YM(St)-J
Anzahl Adern: 3 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 9 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 020308
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: (N)YM(St)-J
Produkt-Art: Installationsleitung
Hersteller-Nr.: 020308
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, 020308, (N)YM(St)-J, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,46667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.