Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30967-100 Litze SiF 1 x 2.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799331
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30967-100
EAN/GTIN:
     4035996033837
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.
Features:
bis +180 °C belastbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
30967-100
Isolierung:
Silikonkautschuk
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Hitzebeständig
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SiF
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonleitung 1x 2,5 mm² schwarz, litze, litze 100m, Faber Kabel, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 81,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,21*
€ 81,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,58*
€ 93,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,94*
€ 87,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,21*
€ 71,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6021* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,93*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.