Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30967-100 Litze SiF 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301155-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30967-100
EAN/GTIN:
     4035996033837
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Faber Kabel 30967-100 Litze SiF 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m

Silikon-Aderleitung SiF

bis +180 °C belastbar

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): Silikonkautschuk · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Hitzebeständig · Kabeltyp: SiF · Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SiF
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
Silikonkautschuk
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Hitzebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
30967-100
Typ (Hersteller-Typ):
SiF
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu|ツ| verzinnt|ツ| Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonleitung 1x 2,5 mm² schwarz, litze, litze 100m, Faber Kabel, 30967-100, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 81,31*
€ 4,00*
ab € 60,16*
€ 81,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,31*
€ 96,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,25*
€ 95,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,30*
€ 87,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.