Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020322 Mantelleitung NI2XY 3 x 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799061
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI2XY
ni2xy 3x1,5
ni2xy
Die Kabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und zur direkten Einbettung in Schütt-, Rüttel und Stampfbeton. Auch für die Verlegung im Freien, jedoch nicht in Erde oder in Wasser geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020322
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Außen-Ø:
8.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NI2XY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
3 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Faber Kabel, NI2 X Y-J, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.