Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spiegelaufsatz Sonden-Ø 3.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y792362
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506790
EAN/GTIN:
     4064161149578
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
voltkraft endoskop-spiegel
endoskop spiegel

Features:
45° Spiegelaufsatz
Sonden-Ø 3.9 mm
Einfach Aufschraubbar
Lieferumfang:
Spiegelaufsatz · Aufbewahrungsröhre
Hinweise:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Sichtfeld:
90 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spiegelaufsatz
Sonden-Ø:
3.9 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 44,90*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 44,91*
€ 3,50*
ab € 56,60*
€ 72,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.