Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spiegelaufsatz Sonden-Ø 3.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301358-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11506790
EAN/GTIN:
     4064161149578
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
voltkraft endoskop-spiegel
endoskop spiegel
VOLTCRAFT Spiegelaufsatz Sonden-Ø 3.9 mm

VOLTCRAFT 45° Spiegel 3,9MM BS-1000T

45° Spiegelaufsatz
Sonden-Ø 3.9 mm
Einfach Aufschraubbar

Technische Daten:
Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sichtfeld: 90 ° · Sonden-Ø: 3.9 mm

Lieferumfang:
Spiegelaufsatz · Aufbewahrungsröhre

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Sonden-Ø:
3.9 mm
Sichtfeld:
90 °
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spiegelaufsatz
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11506790, schwanenhalskamera, schwanenhals, endoskopkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 45,14*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 45,15*
€ 3,50*
ab € 56,63*
€ 72,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.