Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202060 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 5V Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y773932
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202060
EAN/GTIN:
     4064161148663
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 5v

Features:

85 dB
Dauerton
5 V
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
12 mm
Typ:
TC-9202060
Befestigungsart:
Platine
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
5 V
Anschluss:
Print
Impedanz:
80 Ω
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
85 dB
RM:
6.5 mm
Resonanz-Frequenz:
2400 Hz
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, TRU COMPONENTS, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,95*
1 Tag
1627
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.