Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202060 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 5V Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092530
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202060
EAN/GTIN:
     4064161148663
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber
TRU COMPONENTS TC-9202060 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 5V Dauerton

85 dB
Dauerton
5 V

Kategorie: Piezo-Signalgeber
Produkt-Art: Piezo-Signalgeber
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Befestigungsart: Platine
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Bauform: rund
Tonart: Dauerton
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Höhe: 9 mm
Typ: TC-9202060
Geräusch-Entwicklung: 85 dB
Resonanz-Frequenz: 2400 Hz
Impedanz: 80 ?
RM: 6.5 mm
Spannung: 5 V
Hersteller-Nr.: TC-9202060
EAN: 4064161148663
Material: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9202060, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,97*
1 Tag
2759
5
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,99*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 2,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.