Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y769682 Herst.-Nr.: 0000110319100 EAN/GTIN: 9002741234325 |
| |
|
| | |
| Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Features: Präszisionsgeschliffen Punktgenaues Anbohren Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff Weitere Informationen: | | Typ: | RN | Ausführung: | 19tlg. Ø 1 - 10 mm | Mengenangaben: | 19teilig | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Material-Eignung: | Metall + Kunststoff + Buntmetalle + Grauguss + Temperguß + Neusilber + Grafit + Stahl | Spitzenwinkel: | 118 ° | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 32,99* | € 43,43* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,05* | € 45,09* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,26* | € 45,09* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 35,27* | € 58,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,36* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|