Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Kunststoffkasette


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Kunststoffkasette
Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Kunststoffkasette
Artikel-Nr.:
     2805-ALP.110319100
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0000110319100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Hersteller: ALPEN-MAYKESTAG
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Entspricht Norm: DIN 338
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Aluminium;Gusseisen
Verpackungs-Art: Kunststoffkasette
Anzahl im Set/Package: 19Stk.
Herstellerserie: Pro
Bohrerdurchmesser: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7mm;8mm;10mm;7,5mm;8,5mm;9mm;9,5mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,96*
€ 42,46*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 44,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,11*
€ 44,08*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 35,35*
€ 57,16*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 62,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,16*
€ 68,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,29*
€ 51,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.