Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0000110319100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308186-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0000110319100
EAN/GTIN:
     9002741234325
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Alpen 0000110319100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig Zylinderschaft 1 St.

Pro KP 19 Set in PVC 1-10x0.5

Präszisionsgeschliffen
Punktgenaues Anbohren
Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 19tlg. Ø 1 - 10 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Grauguss,Temperguß,Neusilber,Grafit,Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Spitzenwinkel: 118 ° · Typ: RN · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
19teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Grauguss | Temperguß | Neusilber | Grafit | Stahl
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
19tlg. Ø 1 - 10 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
RN
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 1-10 mm, bohrer satz, bohrer-set alpen, Alpen, 0000110319100, PRO KP 19, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,82*
€ 42,99*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 44,62*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,25*
€ 44,62*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 35,23*
€ 57,20*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 62,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,38*
€ 74,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,62*
€ 72,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,77*
€ 69,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.