Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229492 M22-R47K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 47kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y764331
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229492
EAN/GTIN:
     4015082294922
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Features:
47 kΩ
linear
Lieferumfang:
229492.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.2 mm
Achsen-Ausführung:
Geriffelt + Kunststoff
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
29.5 mm
Typ:
M22-R47K
Achs-Länge:
32.9 mm
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
47 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Schrauben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Eaton, M22-R47K, 620-6080
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,78*
€ 43,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,37*
€ 45,95*
€ 5,00*
ab € 38,20*
€ 48,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 49,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,85*
€ 65,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.