Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y756232 Herst.-Nr.: 460004 EAN/GTIN: 7322540782325 |
| |
|
| | |
| Tork Xpress® Papierhandtuchspender in schlankem Design - er eignet sich ideal für niedrig bis mittelmäßig frequentierte Waschräume. Durch die Einzeltuchentnahme ist er besonders hygienisch und effizient. Features: · Hygienische Einzeltuchentnahme · Anti-Fingerabdruckschutz · Vorgefertigte Bohrlöcher für einfache Wandmontage · Fasst max. 2,5 Bündel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 101 mm | Höhe: | 468 mm | Breite: | 317 mm | Serie: | Tork H2 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Papierhandtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtücher, Reisehandtuch, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, TORK, Xpress®, handtuchspender, papierhandtuchspender |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,33* | € 72,67* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,42* | € 72,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,35* | € 74,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,35* | € 74,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,83* | € 75,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|