Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 290143 Papierhandtücher (L x B) 23cm x 22.60cm Weiß 3750St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y754012
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290143
EAN/GTIN:
     7322540880724
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Das Handtuchpapier in Advanced-Qualität in Weiß besticht durch die attraktive Optik mit Prägung. In Kombination mit dem Tork Zickzack Papierhandtuchspender erhalten Sie ein System mit hygienischer Einzeltuchentnahme und hoher Effizienz.
Features:
· schnellauflösend
Lieferumfang:
1 Karton à 15 Pack mit je 250 Tücher.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Status: Conrad Green Flag:
1
Länge:
23 cm
Breite:
22.60 cm
Falzungs-Art:
Z-Falz
Passend für:
Tork H3
Ausführung des Inhalts (Packung):
15 x 250 Bl./Pack.
Anzahl:
3750 St.
Anzahl der Lagen:
2 lagig
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Papierhandtücher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,76334*
€ 3,762*
15
pro Paket
€ 4,19*
ab € 4,14267*
€ 5,75534*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,95*
€ 35,08*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 35,09*
16 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 31,58*
€ 41,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Packung
1 Packung enthält 3.750 Stück (ab € 0,00692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
ab € 20,72*
Zubehör
Tork
553000
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.