Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic NE3595 Ohr-, Nasenhaartrimmer Schwarz, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y734761
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263687
EAN/GTIN:
     4006160636871
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Mit dem Ohren- und Nasenhaartrimmer können Sie einfach und ohne Verletzungsgefahr der Haut die feinen Härchen am Ohr, oder in den Nasenlöchern entfernen. Durch die geringe Eintauchtiefe des Scherkopfes ist die einwandfreie Luftfilterung durch die verbleibenden Härchen weiterhin garantiert.
Features:
Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar

Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und
komfortabel
Lieferumfang:
Trimmer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
30 mm
Gewicht:
0.09 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Anthrazit
Produkt-Art:
Ohr-, Nasenhaartrimmer
Weitere Suchbegriffe: Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, rasierkopf, Clatronic, NE3595, Ohrenhaartrimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 4,66*
12
Frei Haus
ab € 3,64167*
€ 4,75167*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,68*
1
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 6,82*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.