Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305708-BP Herst.-Nr.: 263687 EAN/GTIN: 4006160636871 |
| |
|
| | |
| Clatronic NE3595 Ohr-, Nasenhaartrimmer Schwarz,Anthrazit
NE 3595 Nasen-/Ohrhaarentferner
Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar
Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
Mit dem Ohren- und Nasenhaartrimmer können Sie einfach und ohne Verletzungsgefahr der Haut die feinen Härchen am Ohr, oder in den Nasenlöchern entfernen. Durch die geringe Eintauchtiefe des Scherkopfes ist die einwandfreie Luftfilterung durch die verbleibenden Härchen weiterhin garantiert.
Ausstattung: Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege
Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf
Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)
Technische Daten: Gewicht: 0.09 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Trimmer,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 130 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Clatronic | Farbe: | schwarz | grau | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Gewicht: | 0.09 kg | Produkt-Art: | Ohr-|ツ| Nasenhaartrimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, rasierkopf, 4006160636871, Clatronic, 263687, NE3595, Ohrenhaartrimmer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 3,57* | € 4,66* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,64167* | € 4,75167* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 6,82* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,18* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|