Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic NE 3595 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic NE 3595 Schwarz, Grau
Clatronic NE 3595 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403923
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263687
EAN/GTIN:
     4006160636871
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
  • Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel - Inkl. Licht zur präzisen Körperpflege - Edelstahl-Scherkopf zur Reinigung abnehmbar - Soft Touch (teilgummiertes Gehäuse) - Ein-/Ausschalter - Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf - Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Zylinder
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriebetrieben
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5825*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,7125*
€ 5,60788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5425*
€ 5,40558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3025*
€ 5,11998
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5825*
€ 4,26318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.