|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y730523 Herst.-Nr.: 10359 EAN/GTIN: 5702017815879 |
| |
|
|  |  |
 | Freu dich auf ein achtsames Bauprojekt mit dem LEGO Icons Springbrunnengarten (10359) aus diesem Bauset für Erwachsene. Du kannst wunderbar abschalten, während du das Ausstellungsstück fürs Wohnzimmer oder Büro mit all seinen aufwendigen Details erschaffst. Arrangiere die Bäume, Blumen und Laubengänge immer wieder neu und verschiebe alle 4 Ecken des Gartens, bis du den perfekten Look erzielt hast.
Diesem neuesten Set aus der Kollektion Gärten der Welt diente die Gartenarchitektur mit all ihrer Schönheit und Vielfalt als Vorbild. Das Modell beinhaltet einen Schalenbrunnen, ein dekoratives Waschbecken, gepflasterte Wege, Bäume, Tieren und blühende Ranken, die weiße Laubengänge mit roten Dächern schmücken. Im Garten befinden sich außerdem eine blühende Weinrebe, 2 Zypressen, eine rote Geranie, weiße Petunien, ein roter Hibiskus, rosafarbene Bougainvillea und Ringelblumen sowie ein Vogel, ein Frosch und eine Lunamotte.
Das breite Spektrum dieser speziell auf Erwachsene zugeschnittenen und separat erhältlichen LEGO Bausets bietet dir Raum zum Entspannen. In der LEGO Builder App findest du eine digitale 3D-Version der Bauanleitung, die diesem LEGO Bauset beiliegt. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Springbrunnengarten | Empfohlenes Mindestalter: | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1302 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: springbrunnen, LEGO Icons, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,57* | € 76,92* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,95* | € 79,79* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 65,85* | € 83,00* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,67* | € 89,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,48* | € 91,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|