|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3305923-BP Herst.-Nr.: 10359 EAN/GTIN: 5702017815879 |
| |
|
|  |  |
 | 10359 LEGO® ICONS™ Springbrunnengarten
LEGO® ICONS™ 10359 Springbrunnengarten
Freu dich auf ein achtsames Bauprojekt mit dem LEGO Icons Springbrunnengarten (10359) aus diesem Bauset für Erwachsene. Du kannst wunderbar abschalten, während du das Ausstellungsstück fürs Wohnzimmer oder Büro mit all seinen aufwendigen Details erschaffst. Arrangiere die Bäume, Blumen und Laubengänge immer wieder neu und verschiebe alle 4 Ecken des Gartens, bis du den perfekten Look erzielt hast.
Diesem neuesten Set aus der Kollektion Gärten der Welt diente die Gartenarchitektur mit all ihrer Schönheit und Vielfalt als Vorbild. Das Modell beinhaltet einen Schalenbrunnen, ein dekoratives Waschbecken, gepflasterte Wege, Bäume, Tieren und blühende Ranken, die weiße Laubengänge mit roten Dächern schmücken. Im Garten befinden sich außerdem eine blühende Weinrebe, 2 Zypressen, eine rote Geranie, weiße Petunien, ein roter Hibiskus, rosafarbene Bougainvillea und Ringelblumen sowie ein Vogel, ein Frosch und eine Lunamotte.
Das breite Spektrum dieser speziell auf Erwachsene zugeschnittenen und separat erhältlichen LEGO Bausets bietet dir Raum zum Entspannen. In der LEGO Builder App findest du eine digitale 3D-Version der Bauanleitung, die diesem LEGO Bauset beiliegt.
Ausstattung: Bauset für Erwachsene mit einem Ziergarten: Nimm dir eine Auszeit und freu dich auf ein achtsames Bauprojekt mit dem LEGO Icons Springbrunnengarten aus diesem Bauset Inhalt der Box: Im LEGO Springbrunnengarten findest du neben einem Schalenbrunnen, einem verzierten Waschbecken, 2 Zypressen, blühenden Weinreben, 4 Laubengängen und gepflasterten Wegen auch noch eine Lunamotte, einen Vogel und einen Frosch Modell eines Gartens zum Ausstellen und Umgestalten: Dank der Schlitze im Sockel des Springbrunnengartens lässt sich das Ausstellungsstück immer wieder umgestalten und auf neue Arten und Weisen bauen LEGO Geschenk für Gartenfreunde: Feiere einen Geburtstag oder einen anderen besonderen Anlass mit dieser tollen Geschenkidee für Gartenfreunde, Globetrotter und Fans der LEGO Bausets für Erwachsene Deko fürs Wohnzimmer oder Büro: Erschaffe mit diesem Set einen atemberaubenden Blickfang fürs Wohnzimmer oder Büro. Das detailreiche Ausstellungsstück spiegelt die Schönheit und Vielfalt der Gartenarchitektur perfekt wider 3D-Bauanleitung: Freu dich auf ein neuartiges Bauerlebnis. Die LEGO Builder App lässt dich Sets speichern, deinen Baufortschritt verfolgen und 3D-Ansichten deines Modells vergrößern und drehen Willkommen in deiner Kreativ-Zone: Die ebenso inspirierenden wie kreativen LEGO Bausets und Modelle, die speziell für Erwachsene konzipiert werden, lassen dich einen Raum zum Entspannen entdecken
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Springbrunnengarten · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1302 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1302 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Springbrunnengarten | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: springbrunnen, LEGO Icons, 10359, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,61* | € 77,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,86* | € 80,46* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 65,49* | € 83,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,02* | € 90,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,49* | € 92,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|