| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y72995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260002960726 |
| |
|
| | |
| Ideales Komplett-Set zum Einstieg in die Gitarrenwelt. Features: Komplett aus Lindenholz Nylon®-Saiten 4/4 Größe Inkl. Mundharmonika Lieferumfang: Konzertgitarre, Mundharmonika, Tragetasche, Stimmpfeife, Ersatzsaiten, 1 Satz Plektren. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 4/4 | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Herstellerfarbe: | Natur | Besonderheiten: | inkl. Tasche | Material (Griffbrett): | Linde | Material (Hals): | Linde | Material (Decke): | Linde | Material (Boden): | Linde | Material (Zarge): | Linde | Produkt-Art: | Konzertgitarren-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,68* | € 111,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,69* | € 111,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 111,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|