Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Musikinstrumente C22 Konzertgitarren-Set 4/4 Natur inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSA
MSA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090306
Hersteller:
     MSA Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     Y72995
EAN/GTIN:
     4260002960726
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
MSA Musikinstrumente C22 Konzertgitarren-Set 4/4 Natur inkl. Tasche

Komplett aus Lindenholz
Nylon®-Saiten
4/4 Größe
Inkl. Mundharmonika

Ideales Komplett-Set zum Einstieg in die Gitarrenwelt.

4/4 Größe · Komplett aus Lindenholz · Glanzlack poliert.

Herstellerfarbe: Natur
Material (Hals): Linde
Besonderheiten: inkl. Tasche
Größe: 4/4
Material (Decke): Linde
Farbe: braun
Material (Boden): Linde
Kategorie: Konzertgitarren-Set
Produkt-Art: Konzertgitarren-Set
Material (Griffbrett): Linde
Material (Zarge): Linde
EAN: 4260002960726
Pumpengehäuse: Edelstahl
Antriebswelle: Edelstahl

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e gitarre, 4260002960726, MSA Musikinstrumente, C22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 111,89*
€ 3,50*
ab € 94,79*
€ 111,90*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 111,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.