| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y723322 Herst.-Nr.: E301699100 EAN/GTIN: 7638900430271 |
| |
|
| | |
| Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen. Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer® Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen. Features: 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) Strapazierfähiges Flugzeugaluminium MAXVIZ-Technologie für einen breiten, starken Lichtstrahl Inkl. Clip Bis zu 700 Lumen und eine Laufzeit von 2 Stunden MAXVIZ-Technologie sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht Druckschalter auf der Rückseite für einen leichten Moduswechsel Vielseitigkeit durch 4 Modi: Hoch , Mittel , Niedrig und Notlicht Strapazierfähiges Flugzeugaluminium Abnehmbarer Clip Lieferumfang: Tactical 700 · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 158 mm | Schutzart: | IPX4 | Gewicht: | 250 g | Durchmesser: | 32 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Li-Ion | Leuchtdauer (Low): | 30 h | Leuchtdauer (Medium): | 12 h | Lichtstrom (High): | 700 lm | Lichtstrom (Low): | 20 lm | Lichtstrom (Medium): | 100 lm | Leuchtweite (High): | 100 m | Leuchtdauer (High): | 2 h | Stromversorgung: | akkubetrieben | Material: | Aluminium/Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Leuchtdauer (max.): | 30 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,70* | € 32,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,23* | € 39,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,81* | € 41,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,44* | € 42,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,91* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|